Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Puntlasapparaat

Puntlasapparaten voor staal en plaatstaal

Het produceren van duurzame verbindingen van plaatstaal is een uitdaging voor werknemers in diverse industrieën: Of het nu in de carrosserie- of voertuigbouw is, in de automobielindustrie of zelfs in de elektrotechniek het doel is altijd om onderdelen zodanig te verbinden dat zij voldoen aan de verwachte levensduur en de eisen die eraan worden gesteld. In plaatverwerkende bedrijven is het net zo belangrijk om over geschikt gereedschap te beschikken waarmee deuken en vervormingen kunnen worden verwijderd. Würth biedt zijn klanten puntlasapparaten en passende puntlasapparaat toebehoren aan, die niet alleen voor het lassen gebruikt kunnen worden, maar als universele set ook ideaal zijn voor het verwijderen van deuken en het lijmen. Hier kunt u meer te weten komen over de veelzijdige toepassingen van puntlassers.

Onmisbaar in de carrosseriebouw: puntlasapparaten voor het verwijderen van deuken

Puntlassers of zogenaamde spotters werken volgens het principe van puntlassen. In een notendop, puntlassen creëert een kortsluiting met hoog vermogen. Deze energie wordt geconcentreerd op een klein gebied van het werkstuk. Door het uitoefenen van hoge druk, elektro- mechanisch of pneumatisch, wordt dan een permanente verbinding tot stand gebracht. Indien het principe moet worden gebruikt voor het verwijderen van deuken, worden eerst laselektroden of gegolfde draad met het plaatmetaal of de staalplaat verbonden. De vervorming kan dan worden gecorrigeerd met behulp van deukverwijderingsgereedschap. Puntlassers zorgen dus net als een deukverwijderingssysteem met lijmtechniek voor een veilige en ongecompliceerde verwijdering van beschadigingen aan plaatwerk en carrosserie- delen. Op die manier kan een tijdrovende en dure verwijdering van de beschadigde onderdelen vaak worden vermeden.

Puntlasapparaten: universele lasapparaten voor carrosserieën

Om ervoor te zorgen dat u voor de werkzaamheden in uw werkplaats altijd het juiste gereedschap bij de hand hebt, biedt Würth u een selectie van verschillende lasapparaten die zijn afgestemd op de speciale eisen van de werktoepassingen.

Een transporteerbare multifunctionele spotter maakt het mogelijk om snel deuken te verwijderen dankzij een uittrekbare schuifhamer. Hij kan ook worden gebruikt voor het gladmaken, oplassen van sluitringen, gegolfde draad of bouten met schroefdraad. De eenheid, die wordt geleverd met een compatibele trolley, maakt flexibel werken mogelijk. Lange kabels aan het multifunctionele pistool en grondkabel zorgen voor een grote werkradius. Voor de werking is alleen een standaard 230-volt netaansluiting nodig. Dit betekent dat het apparaat bijna overal kan worden gebruikt waar een stroomaansluiting beschikbaar is.

Speciaal aangepast aan de eisen van stalen carrosserieën, zorgt de PinPuller-Spot voor comfortabel werken. Via het LCD-display kunnen de instellingen voor andere gereedschappen snel worden gewijzigd. Dankzij de verschillende uitgangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, is het niet nodig om bij het wisselen van gereedschap tijdrovend en onhandig opnieuw de stekker in het stopcontact te steken. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende deukverwijderingsgereedschappen zoals deukendoder en laspistool altijd gebruiksklaar en binnen handbereik op de werkplek houden.

Lasapparatuur en toebehoren van de hoogste kwaliteit van Würth

Würth biedt haar klanten niet alleen puntlasapparatuur voor comfortabel en betrouwbaar uitdeuken, aanlassen, intrekken en gladmaken, maar levert ook geschikte toebehoren voor puntlasapparatuur zoals elektrodekappen, massakabels of elektrodesets comfortabel aan uw bedrijf of rechtstreeks aan de klant. Voor professioneel solderen en lassen vertrouwt u op de gebruikelijke hoge kwaliteit van Würth, uw partner voor bouwbenodigdheden en bedrijfsmiddelen.