Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed
Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed - 2
Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed - 0
Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed - 1
Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed

6 stuks. Premium next-gereration punt- en platte beitels geschikt voor SDS-max in een aantrekkelijke multi-pack.

  • Gereedschapsopname: SDS max
  • Aantal stuks in assortiment of set: 6 st.
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
Art.-nr. Gereedschapso... Aantal stuks in assortiment of set Aantal VE
Prijs/VE
0647860001
SDS max 6 st.
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Geoptimaliseerde bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afnamevermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Tot 170% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Langere werklengte