Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Profielanker
Voor de bescherming tegen windzuigkrachten van houten balken, tengels of gordingen en de bevestiging ervan op profielrails (bijv. Halfen-rails)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Treksterkte Rm ≥ 330 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 19%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm])
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
CE-markering conform EN 14545:2009-02
Bevestiging aan beide zijden. Bij bevestiging aan één zijde moet rekening worden gehouden met een reductie van de toegestane belasting, tenzij de balk is beveiligd tegen verdraaiing.
De minimale houtbreedte is afhankelijk van de geselecteerde bevestigingsmiddelen. Bij gebruik van nagels met een standaardlengte van 40 mm moet de breedte ten minste 80 mm bedragen. Nagels moeten worden verdeeld over het hele oppervlak. Hierbij moeten voor nagels en bouten randafstanden in acht worden genomen conform EC5 of de desbetreffende goedkeuring. Diameter van bout/schroef mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
CE-markering conform EN 14545:2009-02
Voor de bescherming tegen windzuigkrachten van houten balken, tengels of gordingen en de bevestiging ervan op profielrails (bijv. Halfen-rails).
Type 1 = voor Halfen-rail type 28/15
Type 2 = voor Halfen-rail typen 38/17 en 40/22
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagels conform EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 4.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!