Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Professionele voorverwarmingsset Voor propaan

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Professionele voorverwarmingsset Voor propaan

De professionele verwarmingsbranderset bestaat uit een krachtige lastoorts, een propaanslang van bouwkwaliteit en een vaste drukregelaar van 4 bar (DIN-combiflesaansluiting) met slangbreukbeveiliging.
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
Inbegrepen


  • Propaanhandgreep

  • Lagedrukregelaar met combi-aansluiting

  • Verbindingspijp 600 mm

  • Snijkop 60 mm

  • Houder

  • Hogedrukslang 3/8" LH aan beide uiteinden x 5000 mm

  • Slangbreukbeveiliging 12 kg/u