Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professionele voorverwarmingsset voor propaan
De professionele verwarmingsbranderset bestaat uit een krachtige lastoorts, een propaanslang van bouwkwaliteit en een vaste drukregelaar van 4 bar (DIN-combiflesaansluiting) met slangbreukbeveiliging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inbegrepen
- Propaanhandgreep
- Lagedrukregelaar met combi-aansluiting
- Verbindingspijp 600 mm
- Snijkop 60 mm
- Houder
- Hogedrukslang 3/8" LH aan beide uiteinden x 5000 mm
- Slangbreukbeveiliging 12 kg/u
Bij uitstek geschikt voor het lassen van alle bitumineuze dakbedekkingen en waterbestendige onderfolies, evenals voor droging van oppervlakten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!