Primer Butylprimer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Primer Butylprimer

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden.

  • Chemische basis: Oplosmiddel met synthetisch rubber
  • Kleur: glashelder, geelachtige
  • Inhoud: 5 l
  • Dichtheid/voorwaarden: 0,75 g/cm³ / bij 20 °C, DIN 51757
  • Min./max. aan te brengen hoeveelheid in volume/oppervlak/voorwaarden: 150-250 ml/m² / afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak
  • Min. uitdamptijd: 10 min
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 °C
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maanden / koele en droge ruimte, verzegeld in de originele verpakking
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
Art.-nr. Chemische basis Kleur Inhoud Dichtheid/voo... Aantal VE
Prijs/VE
0892876
Oplosmiddel met synthetisch rubber glashelder, geelachtige 5 l 0,75 g/cm³ / bij 20 °C, DIN 51757
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
Verbetert de kleefkracht


  • Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken

  • Ruwe en poreuze ondergronden worden versterkt


Gemakkelijk in het gebruik


Breng butylprimer met een kwast aan op de ondergrond en laat de ondergrond uitdampen totdat het voorstrijkmiddel stijf wordt en een sterke kleefkracht heeft ontwikkeld.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.