Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Roeststop primer

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Roeststop primer

Actieve corrosiebescherming en hechtprimer voor metalen oppervlakken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Goede hechtingseigenschappen op een groot aantal oppervlakken, waaronder in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer

  • Goede hechteigenschappen op aluminium, blank en verzinkt plaatmetaal, staal, oude lak, etc.

  • Sneldrogend, overschilderbaar in circa 10 tot 15 minuten, afhankelijk van laagdikte

  • Temperatuurbestendig tot 80°C, kortdurend tot 140°C

  • Gemakkelijk te schuren

  • Lager oplosmiddelgehalte

  • In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Opmerking

Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.