Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Prikspouwanker RVS A4
Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabilisatie van de buitengevel
- De spouwanker met platte inleg wordt in een voeg (minimale dikte van 2 mm) van kalkzandsteen binnenmuur gelijmd.
- Isolatie wordt erop wordt geprikt en met behulp van een isolatie clip op de juiste plaats wordt gehouden.
- Het platte uiteinde wordt gelijmd of gemetseld in de voeg (minimale dikte 3 mm) van de buitenmuur.
- Ook geschikt voor kalkzandsteen vellingblokken V-100, spouwbereik bij verlijmde buitengevels en vellingblokken 10 mm minder.
- Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!