Prikspouwanker RVS A2
Prikspouwanker RVS A2 - 1
Prikspouwanker RVS A2 - 2
Prikspouwanker RVS A2 - 3
Prikspouwanker RVS A2 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Prikspouwanker RVS A2

Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevel

  • Materiaal: RVS A2
  • Dikte: 0,5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spouwmaat Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
9501000655
4 mm 250 mm 100 +/- 15 mm RVS A2
250 st
9501000656
4 mm 280 mm 130 +/- 15 mm RVS A2
250 st
9501000657
4 mm 310 mm 160 +/- 15 mm RVS A2
250 st
9501000658
5 mm 340 mm 185 +/- 15 mm RVS A2
250 st
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
Stabilisatie van de buitengevel


  • De spouwanker met platte inleg wordt in een voeg (minimale dikte van 2 mm) van kalkzandsteen binnenmuur gelijmd.

  • Isolatie wordt erop wordt geprikt en met behulp van een isolatie clip op de juiste plaats wordt gehouden.

  • Het platte uiteinde wordt gelijmd of gemetseld in de voeg (minimale dikte 3 mm) van de buitenmuur.
Opmerking
  • Ook geschikt voor kalkzandsteen vellingblokken V-100, spouwbereik bij verlijmde buitengevels en vellingblokken 10 mm minder.

  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.