Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatieasfalt Premium
Voor permanente reparaties van gaten en beschadigingen op wegen van alle belastingcategorieën
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Weerbestendig en dus het hele jaar door bruikbaar, kan ook worden toegepast in sneeuw en regen
Snel aan te brengen
- Voorstrijken niet nodig
- Direct aanbrengen mogelijk
- Direct bruikbaar voor verkeer
- Kan met heet asfalt worden bedekt
- Geschikt voor waterbeschermingszones 2 + 3
Premium reparatieasfalt hardt langzaam uit. Het uitharden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de compressie. Hoe meer het materiaal wordt samengeperst (door machines of door eroverheen te rijden), hoe sneller premium reparatieasfalt uithardt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Premium reparatieasfalt is een direct bruikbaar reparatieasfalt dat lang kan worden bewaard en specifiek is ontwikkeld voor het repareren van wegdekken (asfalt of beton), voor duurzame reparaties van beschadigde delen op wegen, paden, pleinen van alle belastingklassen volgens RStO (richtlijnen voor standaardisering van wegen en verkeer).
Geschikt voor de reparatie van kleine en grote gaten en de uiteindelijke bovenlaag voor kleinere scheuren in wegen bij het leggen van kabels of kleinere sneden in het wegdek. Ook te gebruiken voor geïmproviseerde uitgangen of rolstoelhellingen.
1. Voorbereiding:
Voldoende structuurvastheid van de ondergrond is nodig om te garanderen dat het reparatiewerk blijvend is. Maak het beschadigde gebied zorgvuldig schoon. Vuil, stilstaand water, ijs en losse bestanddelen moeten volledig worden verwijderd. Om te garanderen dat de minimumlaagdikte van 15 cm kan worden bereikt, dient u het beschadigde gebied, indien nodig, opnieuw te repareren totdat deze diepte is bereikt; de reden hiervoor is dat er een duidelijke rand of aanzet in verhouding tot het omliggende asfalt kan worden bereikt.
2. Toepassing:
Premium reparatieasfalt kan direct uit de emmer worden aangebracht op de beschadigde plek zonder het reparatieasfalt te mengen. Het verdient aanbeveling de emmer op zijn kop te zetten voorafgaand aan aanbrenging om te zorgen dat het kleefmiddel zich kan verspreiden en de gelijkmatige consistentie wordt bereikt. Vul voor een egaal oppervlak iets meer in dan gewenst. Verdicht het vervolgens met een spade, stamper of plaatverdichter. Bevochtig de stamper of het gereedschap met water wanneer u dat doet. Voor snellere goedkeuring/sneller gebruik door verkeer adviseren wij het reparatiegebied mechanisch te verdichten en er zand over te strooien. Premium reparatieasfalt is direct na aanbrengen volledig belastbaar. Hoe hoger de verdichting (ook door er overheen te rijden), hoe sneller het materiaal hard wordt. Niet gebruiken op plaatsen waar hoge punt- en draaibelastingen worden verwacht. Geopende producten kunnen zelfs weken later nog gebruikt worden. Sluit de emmer wel goed af. Het verdient aanbeveling de producten binnen 12 maanden op te maken.
Minimumdikte en aanbevelingen:
Korrel 0/3, ten minste 15 mm - 35 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!