Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking - 1
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking - 2
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking - 3
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking - 4
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking

Met 3-zone hardingstechnologie, extra breekpunten (powergroeven) en zeskantuitvoering. 6 stuks: 3 puntbeitels en 3 koudbeitels, elk 400 mm lang
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
Tot 30% meer afneemvermogen



Trillingsdemping


Het buffergedeelte is ontworpen met een lagere hardheid (circa 48 HRC). De hogere mate van elasticiteit betekent dat dit deel effectief meewerkt aan het dempen van optredende trillingen, waardoor het gevaar voor breken aan de ingestoken zijde aanzienlijk wordt verlaagd.



Aanzienlijk langere standtijd


De ingestoken zijde is ontworpen met een hogere hardheid (circa 52 HRC), waardoor de standtijd aanzienlijk wordt verlengd.



De beitels blijven scherp


Het werkgedeelte is vervaardigd van 60 HRC kwaliteitsstaal en is extreem hard en dus bijzonder robuust.



Minimale kans op vastslaan in het materiaal in vergelijking met ronde uitvoeringen