Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Prefab lijm-spouwanker RVS A4
Universeel toepasbaar voor prefab binnenmuren en gelijmde buitengevel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabilisatie buitenmuur
Platte strip met 90° hoekzetting die in het werk wordt gemonteerd aan een prefabbetonnen binnenwand en vervolgens met het platte einde wordt gelijmd in de voeg van de buitenmuur.
Isolatiebevestiging
De isolatie op de prefab spouwanker geprikt (en met behulp van een bijpassende klemring op zijn plaast wordt gehouden).
- Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
(In kalkzandsteen gat boren 5x50 mm, in beton 6x50 mm; boor 1-2 keer lossen om
overtollig boorgruis te verwijderen.
2. Prefab lijmspouwanker verankeren aan de binnengevel. Spouwanker altijd uitwaterend
plaatsen. In houten binnenspouwbladen kunnen houtschroeven (6x40 mm) rechtstreeks
zonder voorboren worden aangebracht. Bij cellenbeton binnenspouwbladen kunnen
speciale gasbetonnagels eveneens zonder voorboren rechtstreeks worden aangebracht..
3. Isolatie tegen de binnengevel plaatsen.
4. Klemring aanbrengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!