Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Precisietape, crêpe sterk
Speciale, vezelversterkte papieren tape die voldoet aan de strengste eisen voor afplakwerkzaamheden in de schilder-, metaalbewerkings- en automobielsector, zowel binnen als buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem dun, soepel en vezelversterkt rijstpapier
- Versterkte vezels verminderen ongewenste scheuren
- Uitstekend geschikt voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis
- Maakt zeer nauwkeurig afplakken mogelijk
- Zeer strakke verfranden zonder lopers
- Ook geschikt voor lakwerk in meerdere lagen
Speciale acrylaatlijm zorgt voor een hogere hechtsterkte en bijzonder betrouwbare afdekking
- Goede hechting en verwijdering zonder resten achter te laten van de meeste gladde en ruwe ondergronden in de automobiel- en bouwsector
- Ook geschikt voor licht vochtige oppervlakken
Uitstekende UV-bestendigheid gedurende vier maanden, geschikt voor langdurige hechting buitenshuis
Uitstekende sterkte wanneer nat, ook geschikt voor nat slijpen
Hittebestendig tot +100 °C, waardoor het bij uitstek geschikt is voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is
- Wacht tot de tape droog is voordat u deze verwijdert
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (inclusief loodverf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) en verouderd of verweerd PVC.
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.
- Op "kritische" ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zullen zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten.
- Wanneer tegels met afdichtmiddel worden gegoten, moet de tape worden verwijderd voordat het droogproces is voltooid, anders is de tape moeilijk te verwijderen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Ideaal voor het afdekken van lakwerkzaamheden binnen en buiten, waaronder op licht vochtige, ruwe of ongelijke oppervlakken Voor afdekken bij glazuur- of polijsttechnieken, evenals voor het bevestigen van afdekpapier en afdekfolie.
Ook voor afdekken bij lakwerkzaamheden in de automobiel- en metaalsector. Ook geschikt voor drogen in de oven en het lakken van meerdere lagen. Ook ideaal als afdektape voor de aftermarket in de automobielbranche
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!