Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Precisietape, crêpe sterk
Speciale, vezelversterkte papieren tape die voldoet aan de strengste eisen voor afplakwerkzaamheden in de schilder-, metaalbewerkings- en automobielsector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met vezels versterkt washipapier
- Vezelversterking in het rijstpapier vermindert ongewenste scheuren
- Uitstekend geschikt voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis
- Het soepele materiaal maakt zeer nauwkeurige hechting mogelijk
- Bijzonder dunne lakranden kunnen worden bereikt zonder dat de lak uitloopt door de zeer dunne afplaktape
Hoge kleefsterkte en residuvrij
- Uitstekende, sterke hechting door de hoge kleefkracht
- Geschikt voor de meeste gladde, onafgewerkte en ongelijke ondergronden dankzij de gekozen acrylaatlijm
- Licht vochtige oppervlakken vormen geen probleem voor de lijm
- De crêpetape heeft een uitstekende natsterkte, waardoor deze geschikt is voor nat schuren
Weer- en UV-bestendig
- Ook geschikt voor langetermijntoepassingen buiten dankzij de UV-weerstand van wel vier maanden
- Hittebestendig tot 150 °C gedurende max. één uur en daardoor uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
- De tape moet droog worden verwijderd
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven
- Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten
- Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Voor gebruik binnen en buiten
- Ideaal voor het maskeren van werk in de spuiterijsector
- Kan ook worden gebruikt op onafgewerkte, oneffen of licht vochtige oppervlakken
- Voor afplakken tijdens aanbrengen van vernis en vulwerkzaamheden
- Voor het vastzetten van afplakpapier en afplakfolies
- Ook voor afplakwerkzaamheden bij lakwerkzaamheden in de automobiel- en metaalsector
- Ook geschikt voor drogen in een oven en het lakken van meerdere lagen
- Ook ideaal als afplaktape voor de aftermarket in de automobielbranche
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!