Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Aantal batterijen/capaciteit van batterij: 2 x 5 Ah
  • Maximale laadstroom: 3.5 A
  • Kabellengte: 1,7 m
  • Accu-/batterijgewicht: 1040 g
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
Art.-nr. Nominale spanning Aantal batterijen/ca... Maximale laadstroom Kabellengte Aantal VE
Prijs/VE
5703800250
28 V DC 2 x 5 Ah 3.5 A 1,7 m
1 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van het accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Compatibel met producten met een 18 V accusysteem die momenteel op de markt zijn