Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accu's

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Maximale laadstroom: 6 A
  • Kabellengte: 1,6 m

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen/ca... Accu-/batteri... Nominale spanning Maximale laadstroom Aantal VE
Prijs/VE
5703500240
2 x 4 Ah 608 g 18 V DC 6 A
5703500250
2 x 5 Ah 623 g 18 V DC 6 A
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Compatibel met producten met 18-volts accusystemen