Power-led inbouwlamp type B
Power-led inbouwlamp type B - 1
Power-led inbouwlamp type B - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Power-led inbouwlamp type B

  • Lamptype: LED
  • Maximale stroomsterkte: 350 mA
  • Materiaal behuizing: Aluminium/roestvrij staal
  • Vermogen: 1 W
  • Lichtkleur: Warmwit (WW)
  • Minimale kleurtemperatuur: 3000 K
  • Installatiediameter: 35 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LED B
  • Kabellengte: 1800 mm
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Lichtstroom: 71.5 lm
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
Art.-nr. Lamptype Maximale stroomsterkte Materiaal behuizing Vermogen Aantal VE
Prijs/VE
0976501215
LED 350 mA Aluminium/roestvrij staal 1 W
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
Leveringsomvang:


  • 1 x led inclusief 1,8 m kabel

  • 1 x LED B-plug

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.