Power-led inbouwlamp, glas
Power-led inbouwlamp, glas - 1
Power-led inbouwlamp, glas - 2
Power-led inbouwlamp, glas - 3
Power-led inbouwlamp, glas - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Power-led inbouwlamp, glas

Voor plafonds en wandbekleding

  • Lamptype: 3 watt LED
  • Maximale stroomsterkte: 350 mA
  • Materiaal behuizing: Spuitgietaluminium
  • Lensmateriaal: Glas
  • Vermogen: 3 W
  • Lichtkleur: Warmwit (WW)
  • Kleurtemperatuur: 3000 K
  • Lengte: 70 mm
  • Breedte: 70 mm
  • Inbouwdiepte: 43,2 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LED B
  • Kabellengte: 1,8 m
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Lichtstroom: 150 lm
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
Art.-nr. Lamptype Maximale stroomsterkte Materiaal behuizing Lensmateriaal Aantal VE
Prijs/VE
0976501221
3 watt LED 350 mA Spuitgietaluminium Glas
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
Afmetingen uitsparing: 70 x 70 mm



Leveringsomvang:


Led incl. 1,8 m kabel en LED B stekker

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.