Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pompnevelspuit, alkalibestendig
Voor het eenvoudig verwerken van alkalische producten uit jerrycans en vaten. Uitermate geschikt voor waterige alkalische reinigingsmiddelen met een pH van 7,5 - 12,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig handmatig te verwijderen uit verplaatsbare houders
Gemakkelijker openen door haptische elementen
Ergonomische, robuuste pompnevelspuit met lange handgreep
- Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht
- Kan ook aan de werkplaatswagen worden gehangen
Beschrijfbaar etiket
- Ruimte voor vermelden van de vloeistof waarmee wordt gevuld
- Extra velden voor veiligheidsinstructies
Goede stabiliteit door conische vorm
- Alcoholbestendig. Niet geschikt voor aceton, krachtige reinigers, universele verdunners, 1A-assemblage- en onderdelenreinigers of niet-polaire oplosmiddelen zoals nafta en brandstoffen.
- Exacte bestendigheid kan niet worden gegarandeerd door interacties
- Consultatie en testen worden aanbevolen
- Er kan alleen een aanbeveling worden gedaan en er kan geen garantie worden gegeven
- Aansprakelijkheid alleen na live tests door fabrikant
- Alleen geldig indien correct gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
- De specificaties zijn niet van toepassing op mengsels. Apparatuur is niet geschikt voor het doseren van oliehoudende vloeistoffen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!