Pneumatische haakse slijper DWS 115 plus
Pneumatische haakse slijper DWS 115 plus - 0
Pneumatische haakse slijper DWS 115 plus - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pneumatische haakse slijper DWS 115 plus

Sterke, handige machine voor schuren, snijden en opruwen.

  • Schijfdiameter: 115 mm
  • Toerental: 10000 omw/min(rpm)
  • Uitgaand vermogen: 600 W
  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Machinegewicht: 1,6 kg
  • Luchtverbruik: 113 l/min
  • Min. binnendiameter van de slang: 8 mm
  • Lengte: 255 mm
  • Schroefdraadsoort x diameter: M14
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
Art.-nr. Schijfdiameter Toerental Uitgaand vermogen Werkdruk Aantal VE
Prijs/VE
07038550
115 mm 10000 omw/min(rpm) 600 W 6.3 bar
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
Kunststof behuizing


Voor warme handen



Compact model, trillingsarm


Moeiteloos en gemakkelijk werken



Spindelstop


  • Snelle schijfwissel

  • Voor eenvoudig vergrendelen


Luchtafvoer naar de achterzijde



Beschermkap kan worden afgesteld zonder sleutel



N/A
Opmerking

Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.


Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.