Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht uitblaasstift Met ophangclip
Perslucht uitblaasstift Met ophangclip - 1
Perslucht uitblaasstift Met ophangclip - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht uitblaasstift Met ophangclip
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
Aanpasbare doorstroom


De luchtstroom wordt ingesteld door de as te draaien. Met de boringsdiameter van 3 mm is een max. luchtstroom van 360 l/min mogelijk bij 6 bar.



Klein en praktisch


Korte lengte van 119 mm



Meteen bruikbaar


Geïntegreerde 7.2 mm koppelplug maakt directe aansluiting met een persluchtkoppeling mogelijk.



Robuust ontwerp


Duurzame aluminium behuizing met Perbunan dichting.