Aanpasbare doorstroom
De luchtstroom wordt ingesteld door de as te draaien. Met de boringsdiameter van 3 mm is een max. luchtstroom van 360 l/min mogelijk bij 6 bar.
Klein en praktisch
Korte lengte van 119 mm
Meteen bruikbaar
Geïntegreerde 7.2 mm koppelplug maakt directe aansluiting met een persluchtkoppeling mogelijk.
Robuust ontwerp
Duurzame aluminium behuizing met Perbunan dichting.
Voor gerichte reiniging van cilinderkoppen, remmen, lichtmetalen velgen, gereedschappen en andere onderdelen die zijn vervuild met los vuil.
Draai de as rechtsom of linksom. Verhogen en verlagen van de luchtstroom.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!