Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plug voor bandenreparatie
Voor de tijdelijke reparatie van kleine gaatjes in tubeless banden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en gemakkelijke reparatie zonder demontage van de band
 - Geschikt voor kleine lekken tot max. 6 mm
 - Na toepassing mag een maximale snelheid van 80 km/h niet worden overschreden
 
Een deskundige moet de band verwijderen, de staat ervan controleren en de definitieve reparaties zo snel mogelijk uitvoeren.
Voor tijdelijke reparatie van tubeless banden.
Zoek naar het binnendringende object en verwijder het (als het nog in de band zit) en zorg dat de bandenspanning max. 1 bar bedraagt.
Breng vulkaniseercement aan op het raspgereedschap en breng dit in het getroffen gebied in met op- en neergaande bewegingen. Herhaal dit twee of drie keer.
Plaats de bandenreparatieplug centraal op de inlaatbuis en breng vulkaniseercement aan op de speciale punt.
Druk de bandenreparatieplug in de beschadigde opening totdat de uiteinden ongeveer 2 cm uit de band steken.
Draai het inzetstuk 90° en verwijder het voorzichtig. Snijd het uiteinde van de plug af en pomp de band tot een druk van 2 bar op.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!