Platte beitels voor Würth-machines
Beitels worden gebruikt om verschillende materialen te bewerken. Een van de meest gebruikte  vormen van beitels is de platte beitel of ook wel vlakke beitel genoemd, die wordt gebruikt met krachtige machines zoals breekhamers of pneumatische hakhamers, voornamelijk voor zwaar werk zoals sloop- en doorbraakwerkzaamheden. Lees meer over Würth platte beitels met SDS-schacht en de toepassingsgebieden.
Ideaal voor sloop- en doorbraakwerkzaamheden: platte beitels
In principe worden beitels gebruikt om materiaal te verwijderen of af te bikken van een ondergrond zoals hout, beton of natuursteen. Handgereedschap wordt voornamelijk toegepast om uitstekend beton of mortel te verwijderen. Een platte beitel voor machines gebruiken de kracht van motoraangedreven machines en worden voornamelijk gebruikt voor sloop- en breekwerk.. Terwijl puntbeitels geschikt zijn voor gebruik in hardere materialen zoals beton, worden platte beitels vooral gebruikt voor zachtere materialen. De brede snijkant brengt de kracht van de machine over op het te bewerken materiaal en breekt dit gericht af. Platte beitels zijn ook ideaal voor het markeren en omlijnen van gebieden die moeten worden uitgeslagen die later met een andere beitel worden uitgeslagen.
Gericht verpletterend effect en duurzaamheid - kwaliteitscriteria van platte beitels
Würth biedt een selectie van verschillende platte beitels die ideaal zijn voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden en geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals beitelen, doorbreken, openbreken en markeren in zachtere materialen. Om de best mogelijke resultaten te bereiken en comfortabel en snel werken mogelijk te maken, moet bij de keuze van de platte beitel rekening worden gehouden met de volgende criteria.
- 
Schachtopname : Platte beitels met SDS-Max of SDS-Plus opnameschacht bieden het voordeel dat de beitel snel en eenvoudig verwisseld kan worden. Dit betekent dat de machine niet altijd vervangen hoeft te worden bij het wisselen van gereedschap.
 
- 
Stabiliteit : Platte beitels die zijn uitgerust met een buffergebied met een lagere hardheid zijn elastischer en hebben dus een effectieve trillingsdemping die het risico op breuk aan het insteekuiteinde (borst) aanzienlijk verkleint.
 
- 
Snijkantbreedte : afhankelijk van welke projecten met de platte beitel moeten worden uitgevoerd, komen beitels met verschillende snijkantbreedtes aan bod. Terwijl voor sloopwerk grotere snijkanten nodig zijn, kan nauwkeuriger werk worden gecontroleerd met een kleinere snijkantbreedte.
 
Platte beitels en accessoires van de hoogste kwaliteit van Würth
Profiteer van de hoge kwaliteit van Würth-platte beitels, die u zowel online als in de Würth-filialen kunt kopen, en koop tegelijkertijd de juiste accessoires voor uw bedrijf: aangezien bij het beitelen altijd stofontwikkeling ontstaat. moet altijd nadenken over adequate arbeidsveiligheid . Vanzelfsprekend vindt u in het brede assortiment van Würth ook beschermende kleding zoals een veiligheidsbril en gehoorbescherming - zo bent u voor elke klus optimaal uitgerust.