Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Max Longlife & Speed platte beitel
Premium next generation plattebeitel SDS-max. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geoptimaliseerde bescherming tegen vastklemmen
Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.
Hoog afnamevermogen
Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.
Tot 170% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen
Langere werklengte
Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.). Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het markeren van uit te breken metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!