Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 1
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 2
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Voor unit-breedtes van 900 tot 1200 mm

  • Voor deurbreedtes van 450, 500 en 600 mm

  • Voor montagehoogtes van 610 tot 770 mm

  • Max. belasting per lade 18 kg

  • Verkrijgbaar in wit/chroom of antraciet

  • Lades kunnen eenvoudig zonder gereedschap op het beslag worden gemonteerd

  • Lades kunnen rechts of links worden gebruikt, dus is er geen gevaar voor verwarring