Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Plat dak FD Alu 1500SK dampscherm

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plat dak FD Alu 1500SK dampscherm

Het afdichtvel (Sd-waarde ≥ 1500 m) is een hoogwaardige, koudaangebrachte zelfklevende lucht- en dampscherm die zeer snel te verwerken is. Hij bestaat uit een aluminium folie gecombineerd met een extreem scheurbestendig gaas, waarop over de gehele onderzijde een acryl hechtmiddel en een beschermfolie zijn aangebracht.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
De dampremmende folie is vooral geschikt voor aanbrengen op stalen profielplaten/trapeziumvormige platen in platte daken met een afschot van >2°.

Opmerking

Als er tijdens het aanbrengen vocht aanwezig is, zoals door condensatie of regen, mogen de overlappende delen van de folies niet worden geopend. Dit kan de hechtsterkte van de acrylaatlijm aantasten. Als zware regenval wordt voorspeld, moeten de overlappingen worden verzwaard of afgedekt om ze te beschermen.

De folie voldoet aan de vereisten voor brandbare dampremmende folies conform DIN 18234-1 "Structurele brandbeveiliging van grote daken, blootstelling aan brand vanaf de onderzijde" met een vereiste calorische waarde/brandwaarde van < 10.500 kJ/m2. Conform de richtlijn voor industriële constructies is dit van toepassing op daken groter dan 2500 m2 met een ondersteunende constructie van trapeziumvormige stalen profielen.