Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
L-vormig plat betonstaalanker
L-vormig plat betonstaalanker - 1
L-vormig plat betonstaalanker - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

L-vormig plat betonstaalanker

Platte betonstaalankers zijn ideaal bij gebruik in houtconstructies voor eenvoudige en stevige trekankerverbinding van kolommen, palen en dragers, waarbij het trekanker stevig is ingebed in de betonnen ondergrond

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Veelzijdig inzetbaar voor eenvoudige trekverbindingen

  • Gemakkelijke hoogteverstelling op ongelijke ondergronden

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 4 mm conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Opmerking
  • Er wordt uitgegaan van toepassing van torsievrije belasting.

  • De spijkers moeten in de gaten worden aangebracht, beginnend bij het uiteinde van het platte betonstaalanker.

  • Er moeten ten minste 4 nagels worden gebruikt en de hoeveelheid is gebaseerd op de statische berekening. De gebruikte nagels moeten een diameter hebben die overeenkomt met de gaten in het platte betonstaalanker.

  • Bewegende randen zijn niet toegestaan; het gehele oppervlak van het platte betonstaalanker moet tegen het hout liggen.

  • De componenten moeten dikker zijn dan de inslagdiepte van de nagels.

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen

  • Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor platte betonstaalankers die zijn vastgemaakt in beton met 43 mm x 4 mm metalen ankers en ringen conform EN ISO 7094.

  • Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor ingebedde platte betonstaalankers.
Handleiding
Opmerkingen:
Voor het vastzetten conform EN 14592 moeten ankernagels van 4x40 mm worden gebruikt.
Er hoeft conform ETA 08/0259 met betrekking tot de nagelmethode geen gespecificeerd nagelpatroon te worden aangehouden. Gedeeltelijk bevestiging met nagels is toegestaan.
Het gespecificeerde draagvermogen geldt voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van rk ≥ 350 kg/m³.
Ontwerpwaarde van draagvermogen van een spijker: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk waarbij gM = 1.3
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor ankermontage in beton: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 waarbij gM0 = 1,0
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor trekankers in beton: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 waarbij gM2 = 1,25
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor ankermontage: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} waarbij n = aantal nagels
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor trekankers in beton: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} waarbij n = aantal spijkers
De minimale nagelafstanden voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Technische wijzigingen voorbehouden.