Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in massieve materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen.
Snelle en eenvoudige installatie
Laag inzetmoment en hoog vastdraaimoment
Geschikt voor insteek- en doorsteekmontage.
Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)
Halogeen- en siliconenvrij
Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Universele kunststofplug
In beton, volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
Geschikt voor bevestiging van
Kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte wandkasten, schilderijlijsten, spiegels, lampen, kabelkanalen, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, handdoekrekken, signaalborden, bewegingsdetectors, enz.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) (bijv. ASSY-D)
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!