Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof universele plug SHARK® Pro
De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in massieve materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stevige bevestiging
- Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat
- Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot
- Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen
Snel aan te brengen
- Laag aandraaimoment en hoog vastdraaimoment
Ideaal voor voorsteek- en doorsteekmontage
- Plug glijdt niet dieper door de kraag
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage
Robuust en veelzijdig
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling
- Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.















- Universele kunststofplug
- In beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van kledingkasten, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden, bewegingsdetectors enz.
- Voor bevestiging van delen in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, bijv. ASSY-D)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!