Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 1
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 2
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 3
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Draagvermogen: max. 25 kg met een plankdiepte tot 320 mm

  • Kantelhoekverstelling tot +3 mm


Materiaal: Zinkspuitgietwerk met roestvast stalen AFWERKING


  • Zeer goede stabiliteit

  • Modern ontwerp, hoogwaardig oppervlak


Doorschijnend kunststof inlegstuk gemaakt van polypropyleen (PP)


  • Voor universeel gebruik

  • Geschikt voor hout en glas


Voor glazen en houten planken van 12 tot 41 mm dik


  • Individueel verstelbaar

  • Zeer rekbaar

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.