Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Licht vulmiddel
Lichtgewicht vulplamuur voor het vullen van naden, scheuren en gaten in wanden en plafonds
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gebruiksklaar voor snelle toepassing
- Bijna geen krimp, wat scheuren elimineert
- Gemakkelijk overschilderbaar met emulsieverf
- Eenvoudig te schuren met een 200 μm korrelgehalte max. 1 %
Wij maken u erop attent dat dit slechts empirische waarden betreft. Bij dikkere naden zal de uithardingstijd daarom langer zijn. Plamuur type 4A kan ook worden verwerkt volgens EN 13963 zonder voegenband.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Lichte vulplamuur is geschikt voor het vullen van naden, scheuren en gaten in wanden en plafonds (bijv. gipsplaten, akoestische panelen). Ook te gebruiken voor kleine oneffenheden in wanden, bijvoorbeeld de oneffenheden die zichtbaar worden na het verwijderen van behang. Ook te gebruiken voor modelbouw.
Het basismateriaal moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het vulmiddel direct uit de patroon of met een plamuurmes aanbrengen en over de voeg, scheur of gat verdelen. Bij voegen kan het naar buiten stekende voegmiddel na ca. 15–20 minuten met een mesje worden weggesneden. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!