Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vuller VAKU 30
Vuller VAKU 30 - 1
Vuller VAKU 30 - 2
Vuller VAKU 30 - 3
Vuller VAKU 30 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vuller VAKU 30

Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.
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
Verplaatst bij fijnschuren niet naar de randen



Optimale elasticiteit voor een gesloten en glad eindresultaat


Nabewerken met fijnplamuur niet nodig



Sneldrogend


Bespaart tijd omdat meteen verder gewerkt kan worden (schuren, plamuren en aflakken)



Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject


Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Opmerking

Tip 1


Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit kan ten koste gaan van de hechting)



Tip 2


Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen.



Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/



Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd.
Deze is los te bestellen onder art. nummer: 0892600004