Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig afgestemde vulmiddel- en harscombinaties
Sneldrogend
Bespaart tijd omdat meteen verder gewerkt kan worden (schuren, plamuren en aflakken)
Gemakkelijk te schuren
Zeer witte pigmentering
Bestand tegen temperaturen tot 80 °C
Kop: De gerepareerde plek vóór het aflakken isoleren met universele 1- of 2-componentenprimer, HS-vulmiddel of roeststop Quattro (ter voorkoming van het risico van zichtbare randen en verlies van glans)
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 20: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 2 g/l
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd.Automotive/transportsector
Voor het wegwerken van kleine lakschades en krasjes en voor het sluiten van poriën en oneffenheden in oppervlakken die zijn behandeld met plamuurpasta of universele plamuur.
Metaal
Zeer fijne oppervlaktebehandeling voor een optimale finish.
Hout
Te gebruiken voor alle houtsoorten als fijnplamuur of universele plamuur. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder
Dosering: 2% harder
Verwerkbare tijd
4-5 minuten bij 20 °C
Droogtijd
20-30 minuten bij 20 °C
Schuurpapier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!