Voor schone resultaten bij het betegelen - voegmiddelen van WÜRTH.
Voor een optimaal resultaat bij het betegelen, speelt de keuze van het juiste voegmiddel een doorslaggevende rol. Het zorgt niet alleen voor een visueel aantrekkelijk totaalbeeld, maar vormt ook de verbinding tussen de tegels. Als basisuitrusting in ambachtelijke werkplaatsen is specie een van de belangrijkste producten in de bouwchemie. Voegmortel van WÜRTH voldoet aan de eisen van natuursteen en keramische tegels en is daarom veelzijdig. Lees meer over de voordelen van voegmiddelen van WÜRTH voor binnen en buiten.
Het juiste voegmiddel is cruciaal voor een effectieve afdichting.
Metselwerk moet veel spanningen weerstaan. Afhankelijk van het gebruik, variëren de eisen voor voegmiddel:
- Waterdicht of waterdoorlatend? Om ervoor te zorgen dat er geen vocht onder de tegels kan binnendringen en er geen schimmel of scheuren kunnen ontstaan, moet de voeg waterdicht zijn, vooral in vochtige ruimtes zoals badkamers of op het betegelde oppervlak in de keuken. Maar ook voor vloertegels in woonkamers moet de compound waterdicht zijn - ze worden immers regelmatig met een vochtige doek gereinigd.
 
- Stijf of flexibel? Voor oppervlakken die niet trillen, volstaat een stroeve voegmortel. WÜRTH biedt u daarom ook een grote keuze aan afdichtkitten voor aansluitvoegen. Deze vangen de krachten van de beweging op en voorkomen het risico van beschadiging.
 
WÜRTH biedt een grote keuze aan voegmortels in verschillende kleuren.
Universeel toepasbare voegmortel van WÜRTH is op basis van cement en geclassificeerd zand en kan gebruikt worden in diverse binnen- en buitentoepassingen. Het voegmiddel is geschikt voor het voegen van keramische tegels zoals fijn steengoed, baksteentegels of natuursteenbekledingen in badkamers en woonkamers, maar ook buiten op terrassen en zelfs in zwembaden en industriële installaties. Afgestemd op de tegelkleur, kunnen hier harmonieuze en duurzame resultaten worden bereikt. De levering in een hersluitbare emmer maakt ongecompliceerd transport en schone opslag mogelijk, zelfs bij geopende containers. De gangbare kleuren zoals betongrijs of zilvergrijs, die vaak gebruikt worden in badkamers en voor vloeren, zijn ook te koop in grote emmers van 15 kg, zodat u altijd voldoende hoeveelheden op voorraad heeft. De kleurenwaaier voor voegkitten biedt een ideale basis voor vooroverleg en afstemming met de klant. Andere voordelen van WÜRTH voegkitten zijn:
- Kan ook worden gebruikt over vloerverwarming en muurverwarming
 
- Glad oppervlak
 
- Gemakkelijk schoon te maken
 
- Waterbestendig
 
- Lage uitslag - minder verkleuring
 
- Hoge randhechting op de tegels
 
 
Koop handgereedschap voor bouw- en renovatiewerkzaamheden bij WÜRTH
Bestel handgereedschap en chemisch-technische producten in de WÜRTH-onlineshop 24 uur per dag of neem contact op met een van de WÜRTH-Shops. Hier zal het personeel u graag helpen met al uw vragen over de producten. U kunt ook contact opnemen met het personeel van de service-hotline als u onduidelijkheden hebt over de producteigenschappen of de verwerkingsinstructies.