Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-DN 2 plafondnagel
Voor het bevestigen van plafondophangingen en stutkanalen in gipswanden. Voor beton, staal verzinkt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor efficiënte doorsteekmontage
- Vereist weinig boorkracht dankzij de kleine boordiepte en de kleine diameter van het boorgat
- Geen extra reiniging van boorgaten nodig - drie-factorventilatie van de boor is voldoende
- Er is geen extra reiniging van boorgaten nodig bij gebruik van het stofafzuiging-boorbit van Würth
- Eenvoudige installatie: Tik de uitstekende pen in met een hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Kan onmiddellijk worden belast - wachten is niet nodig
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschappen vereist
- Betrouwbare en bewezen verankering via wrijvingsborging - verplaatsingsgestuurde expansiepankers
Europese technische goedkeuring ETA-23/0659:
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen conform EN 1992-4:2018, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie
- Brandwerendheid R30 tot R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0659:
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen conform EN 1992-4:2018, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie
- Brandwerendheid R30 tot R120
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring/beoordeling conform EN 1992-4:2018 in beton
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen
- Lichtgewicht plafondafwerking en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout, enz.
W-DN 2 (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis.
Eenvoudige montage: Plaatsen, inkloppen en klaar!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!