Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 1
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 2
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 3
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 4
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 5
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 6
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie
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
Individueel aanpasbaar


  • Gebruikers kunnen het magazijn desgewenst eenvoudig zelf uitrusten met standaardbits van 1/4 inch

  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Ergonomische Zebra-kwaliteit


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm