Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 1
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 2
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 3
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 4
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 5
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 6
Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep Set van 37 stuks

Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledlamp, ratelfunctie en uitgebreide accessoiresset
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
Aanpasbaar aan werkomstandigheden


  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Ergonomie gecombineerd met topkwaliteit


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm


Uitgebreide set


  • 37-delige set met diverse adapters, bithouders en doppen

  • Inclusief korte en lange versies, telescopische magneet en verlengstuk met flexibele as