Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 2
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 0
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 1
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 2
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 0
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 1
Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep

37-delig assortiment met de gebruikelijkste bits en een breed scala aan adapters en dopsleutels
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
Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
061364037
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
2C-pistoolgreep voor ergonomisch optimaal werken


Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken als standaardschroevendraaier in rechte positie, of 60° gebogen als pistoolgreep.



LED-techniek


Zorgt dat werkgebied altijd goed verlicht is. Directe lichtval op de schroefverbinding.



Krachtige ratelschroevendraaier


  • Omgrijpen niet meer nodig, snel en efficiënt te gebruiken in elke montagesituatie

  • 45 tanden, max. moment tot 40 Nm


Groot aantal verschillende adapters, bithouders en doppen


Bevat de juiste korte of lange versie voor elke toepassing, ook met telescoopmagneet