Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PinPuller® Power trekelektrodes
Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Breed bereik van toepassingen:
- Zware glijhamer
- Trekinrichting voor richtmal
- Trekbrug
De rastergroeven maken het mogelijk de trektraverse in elke gewenste positie te bevestigen
De individuele elektroden zijn snel op te lassen en eenvoudig te verwijderen door ze te verdraaien
Bespaart werktijd
Een groot aantal elektroden, met tussenafstanden van slechts 9 mm, zorgt voor een optimale krachtverdeling
In tegenstelling tot golfdraad, kunnen de stiftelektroden meer dan 500 maal worden opgelast
Elke elektrode is voorzien van een geïsoleerde ophanging; hierdoor wordt slechts een minimaal lasvermogen benodigd en wordt de warmte-inbreng in het plaatmateriaal beperkt
Voor het eerste gebruik, moet de messing coating van de punten van de elektroden worden verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!