Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set PinPuller®-Power volledig uitgerust
De PinTrecker ®-powerset is volledig uitgerust en bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparaties na ongevallen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor universeel gebruik
Talloze toepassingsmogelijkheden: Zware glijhamer, trekbrug en trekinrichting voor richtmal (dozer)
Snel en eenvoudig
Unieke stiftelektrode voor professioneel herstelwerk aan wielkasten.
Optimaal samengesteld assortiment
De set bevat de belangrijkste gereedschappen voor het herstel van ongevalsschade
Voordelig en efficiënt
Trimhulp voor het snel en nauwkeurig bijvijlen van de stiftelektroden.
Inhoud: 16-delig
- 1 stiftelektrode, 2-rijig, 15x, recht
- 1 stiftelektrode, 2-rijig, 29x, recht
- 1 stiftelektrode, 2-rijig, 27x, gebogen
- 1 trektraverse voor 2-rijige stiftelektroden
- 1 stiftelektrode, 1-rijig, 10x, recht
- 1 stiftelektrode, 1-rijig, 20x, recht
- 1 trektraverse voor 1-rijige stiftelektroden
- 1 oogmoer, M14
- 1 koperelektrode
- 1 korte schroevendraaier, 1,2 x 6,5 mm
- 1 trimhulp met 2 mallen
- 1 inbussleutel, SW 6 mm
- 1 vijl, 150 mm
- 1 vijlgreep
- 1 kraspen
- 20 reservestiftelektroden met veren
Voor het verwijderen van deuken in plaatstalen carrosserieën, voor rechte vlakken en vooral voor wielkasten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!