Pilotenjack Stretch X
Pilotenjack Stretch X - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pilotenjack Stretch X

Waterafstotend, elastisch jack met 100% gerecycled Thermore® voering. E-care weefsel biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling.

  • Materiaal: 97% katoen, 3% elastaan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 210 g
  • EN-Norm: 343
  • Materiaal voering: 100% polyester
  • Wattering: 100% remanufactured polyester
  • Coating weight of padding per m²: 120 g
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Grootte Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M411207001
Antraciet M 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208002
Blauw L 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208000
Blauw S 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208005
Blauw 3XL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208003
Blauw XL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411207002
Antraciet L 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411207003
Antraciet XL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411207005
Antraciet 3XL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208001
Blauw M 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411208004
Blauw XXL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411207000
Antraciet S 97% katoen, 3% elastaan 210 g
1
M411207004
Antraciet XXL 97% katoen, 3% elastaan 210 g
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
  • Waterafstotend (waterkolom 5000 mm), ademend

  • 3 buitenzakken met ritssluiting, 2 penzakken, 3 binnenzakken, 2 zakken met klep

  • Reflecterende details, elastische manchetten en zoom, verdekte rits

  • Kleuren antraciet/blauw: EN 343 klasse 3/1, getapete naden

Thermore ® is een gedeponeerd handelsmerk van FISI FIBER SINTETICHE S.p.A., IT