Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pilotenjack Stretch X
Waterafstotend, elastisch jack met 100% gerecycled Thermore® voering. E-care weefsel biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend (5000 mm waterkolom), ademend
- 3 buitenzakken met ritssluiting, 2 penzakken, 3 binnenzakken, 2 zakken met klep
- Reflecterende details, elastische manchetten en zoom, verdekte rits
- EN 343 klasse 3/1, getapete naden, waterdicht (behalve witte kleur)
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Thermore ® is een gedeponeerd handelsmerk van FISI FIBER SINTETICHE S.p.A., IT
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!