Pijptangen onmisbaar bij sanitaire installaties en verwarmingsconstructies
Zowel installateurs als airco- en ventilatietechnici hebben altijd een handgereedschap bij zich: de waterpomptang. In tegenstelling tot een verstelbare moersleutel zijn de bekken van de pijptang niet glad, maar hebben ze grijptanden waarmee pijpen en de bijbehorende pijpmoffen of wartelmoeren los en vastgedraaid kunnen worden. Voor professionals in industrie en handel biedt Würth verschillende hoogwaardige pijptangen: Lees hier meer informatie over de verschillende modellen en hun toepassingsgebieden.
Veelzijdig handgereedschap voor alle werkzaamheden aan pijpen
Naast de verstelbare bekken, die zich aanpassen aan verschillende pijpdiameters en hun verbindingselementen, zijn de verschillend gevormde grepen het belangrijkste kenmerk van de pijptang. Door de wartelschroef op de onderste, iets langere arm kan de tang worden vastgezet een bepaalde opening zodat de twee grepen tijdens het werken niet samengeperst hoeven te worden. Voor de verschillende toepassingen op sanitair en installatiegebied biedt Würth pijptangen met verschillend gevormde bekken:
- 
Hoekpijptang met 45 ° bek: De 45 ° positie van de bek maakt de hoekpijptang praktisch voor alle krappe werksituaties. Wartelmoeren zijn moeilijk vast te pakken als de tang helemaal open is. 
- 
Hoekpijptang met 90 ° bek: De pijptang, in de volksmond "Zweedse pijptang" genoemd, is geschikt voor het bewerken van pijpverbindingen en voor zeskant- en achthoekige schroeven. Zelfs bij grote pijpen zijn de bekken van de 90 ° -pijptang altijd exact parallel en bieden ze een optimale grip op anders gevormde werkstukken. 
- 
Pijptang met S-bek: Deze bekvorm wordt optioneel S-bek of C-bek genoemd, omdat de bovenbek van de tang halfrond is. Dit maakt de S-bektang uitermate geschikt voor het vastgrijpen van pijpen en andere ronde verbindingsstukken. 
Robuust, duurzaam en veelzijdig
Würth-pijptangen zijn gemaakt van chroom-vanadiumstaal en gehard. Inductief geharde tanden bieden een eersteklas houvast, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Naast de klassieke pijptangen biedt Würth ook snelspanpijptangen voor moeilijke en tijdkritische toepassingen, die snel en eenvoudig kunnen worden vergrendeld zonder wartelschroef. Bij het kiezen van de juiste pijptang zijn vooral de lengte van de grepen en het klemgebied van belang - zij bepalen welke pijpdiameters met de tang kunnen worden verwerkt. Een overzicht van de beschikbare versies voor elke pijptang vindt u in de Würth online shop en in de Würth productcatalogus.
Tangen en ander handgereedschap
Het Würth-assortiment biedt professionals het volledige assortiment hoogwaardige gereedschappen voor een breed scala aan toepassingen. Naast waterpomptangen vindt u natuurlijk ook en vele andere speciale tangen voor industrie en ambacht, evenals moersleutels, slaggereedschap en schroevendraaiers in de Würth online shop en in de Würth-shops.