Koper- of pvc-pijpsnijders: vertrouw op Würth professionele kwaliteit
Vele vakmensen in alle sectoren houden zich bezig met het snijden van buizen, of deze nu van roestvrij staal, PVC, messing of koper zijn. Würth heeft voor hen een breed assortiment professionele buissnijders ontwikkeld, zodat zij schoon en efficiënt kunnen werken met hoogwaardig gereedschap dat gemakkelijk in het gebruik is. Of het nu gaat om elektriciens, sanitairmonteurs, loodgieters, onderhoudsafdelingen of zelfs autogarages - het snijden van buizen, pijpen en zelfs uitlaatpijpen is nog nooit zo efficiënt en precies geweest als met Würth buizensnijmachines.
Een reeks buissnijders voor alle soorten materialen
Würth heeft een assortiment pijpuitsnijders ontwikkeld voor alle situaties waarmee professionals te maken kunnen krijgen. Van de kettingpijpsnijder voor geluiddempers tot de plasticschaar voor het knippen van plastic buizen, professionals hebben de keuze. De ratelpijpsnijder, bijvoorbeeld, is speciaal ontworpen om in kleine ruimten te worden gebruikt.
Uitgerust met een ratel, garandeert hij snel en precies snijden van dunne legerings-, messing- of koperbuizen tot Ø23mm. Würth heeft ook een speciale roestvrijstalen pijpsnijder ontwikkeld met een geïntegreerd reservewiel en een intrekbare ontbramer. De buissnijder voor PVC en PER is speciaal geschikt voor het snijden van PVC, IRL, ICTA en PER buizen. Het voorspansysteem maakt een comfortabel en veilig gebruik mogelijk dankzij de afwezigheid van splinters en vervorming.
Pijpsnijders kopen bij Würth
Een van de hoogtepunten van het Würth productassortiment is de revolutionaire pijpsnijder, het snelste gereedschap op de markt. Het is geschikt voor het snijden van koper en messing en biedt twee snijsystemen: traditioneel en revolutie, die een zuivere snede in minder dan 5 seconden mogelijk maken. Würth biedt ook reserve snijwieltjes voor uw roestvrijstalen, kunststof, ratel of mini buizensnijders om alle situaties te dekken. U vindt er ook vervangmessen speciaal voor PVC en PER pijpsnijders of -scharen.
Ontdek ook onze andere reeksen specifiek snijgereedschap: Draadstangsnijder, Boutensnijder, Ratelkabelsnijder, Glassnijder...