Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dopsleutel

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Dopsleutel

Flexibele en hoogwaardige dopsleutels van Würth

Voor moeren en bouten die axiaal niet bereikbaar zijn met een schroevendraaier is een sleutel nodig. Dopsleutels zijn nog flexibeler en gemakkelijker om mee te werken dan met verschillende sleutels. De dopsleutel werkt als een bevestiging op een ratel. Dit betekent dat u indien nodig flexibel kunt reageren omdat alleen de dopsleutel - vergelijkbaar met een bit in een bithouder - hoeft te worden vervangen. Lees meer over de verschillende dopsleutels in het Würth-assortiment.

Dopsleutels in alle varianten

Waar er niet genoeg ruimte is om schroeven en moeren vanaf de voorkant vast of los te draaien, is een alternatief nodig. Deze bestaat uit een dopsleutel of een combinatie van ratel en dopsleutel. De dopsleutels hebben meestal een opening in de vorm van een vierkante opname aan de aansluitzijde naar het schroefgereedschap. Dit zorgt voor compatibiliteit met alle in de handel verkrijgbare ratels. Aan de schroefzijde - d.w.z. waar de daadwerkelijke verbinding met de moer of schroef wordt gemaakt - is de variëteit groter. Binnenzeskant, buitenzeskant, twaalfpunts of speciale schroefvormen zoals TX en meertand: voor alle gangbare moeren en schroefkoppen is er een passende dopsleutel. In veel gevallen - bijvoorbeeld bij het monteren van aluminium velgen - wordt mechanische hulp ingeroepen.

De juiste ratel voor het dagelijkse werk

Om de dopsleutel te gebruiken heb je een ratel nodig. De ratel pakt de dopsleutel en werkt dan met een ratelmechanisme. De ratel moet in een hoek van 5 tot 15 graden worden gedraaid - afhankelijk van het model en de fijnheid van de tanden - om in te grijpen. De ratel kan nu terugkeren naar de uitgangspositie en kan weer worden vergrendeld door hem opnieuw te draaien. Hoe meer de tanden op de draaischijf, hoe kleiner de benodigde hoek. De zogenaamde vrijlopende ratel werkt zelfs zonder pal en vereist een draaihoek van minder dan 3 graden. De ratel met kniegewricht is een speciale vorm van de ratel. Door de verstelbare kop komt deze op moeilijk bereikbare plekken.

Koop dopsleutels online bij Würth

Bij Würth krijg je alle gangbare dopsleutels, voor machine- en handbediening, in alle benodigde sleutelmaten. Het assortiment ratels biedt ook alles wat u nodig heeft in uw bedrijf, van de normale omkeerbare ratel tot de bitratel en vrijloopratel tot de doorsteekratel. Als u geen dopsleutels en ratels wilt, vindt u ook een grote selectie schroevendraaiers en sleutels. Je kunt alle producten kopen in een lokaal filiaal of direct hier in de online shop.