Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buigtang remleiding
Gepatenteerde en hoogwaardig verwerkte buigtang voor pijpen van koper, aluminium, messing en zacht staal en pijpen met kunststof coating van 4,75 tot 5 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onbedoeld buigen tijdens het werkproces wordt voorkomen.
- Geen schraapbeschadiging aan de buitenste isolatie.
- De aan de voorzijde gemonteerde rollers maken werk in krappe ruimtes mogelijk.
Remleidingen van 6 mm in diameter kunnen worden gebogen met behulp van de ombouwkit voor buigrollers (art.nr. 0997797068).
Bij vervanging van de remleidingen of reparatie van onderdelen is postforming van de remleiding noodzakelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!