Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Pijpbeugel zwaar HD500 (BUP1000)

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel zwaar HD500 (BUP1000)

Voor stalen leidingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
  • Tweedelige beugel met twee borgbouten

  • Zware uitvoering

  • Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring

  • Met CO2-gelaste moer

  • Materiaal: staal

  • Oppervlaktebescherming:

  • Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem

  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

  • Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

  • Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)

  • Getest op brandveiligheid