Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® Smartlock GS pijpbeugel
Standaard scharnierende pijpbeugel met exclusieve snelsluiting voor een veilige en snelle installatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Continu klembereik van 11 -115 mm
- Verenstalen clip beveiligd tegen verdraaien
- Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing
- Buisklem is versterk met ribben
- Gekartelde uitsparingen helpen de klemschroef vast te zetten
- Klemschroef M5 voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!