Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
TIPP® Priopress pijpbeugel met scharnier
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress pijpbeugel met scharnier - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress pijpbeugel met scharnier - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress pijpbeugel met scharnier - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIPP® Priopress pijpbeugel met scharnier

Standaard inklapbare scharnierende klem met exclusieve perssluiting en fijn instelbare schroef

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Voormonteren met klikvergrendeling


  • Snel, eenvoudig en veilig te sluiten dankzij een klikvergrendeling

  • Moeiteloze bovenhoofdse montage van de buizen


Snelle druksluiting


  • Snel klemmen, zelfs zonder gereedschap en met de hand, door simpelweg de schroef vast te drukken

  • Fijnafstelling van de schroef is mogelijk dankzij metrische schroefdraad

  • Zo kan de positie van de buis worden gecorrigeerd en kan de buis vervolgens in de pijpbeugel worden vastgezet door druk uit te oefenen op de schroef

  • Zoals gebruikelijk openen met een platte - of kruiskopschroevendraaier


Bijkomende voordelen


  • Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en ozon conform DIN 53508 en DIN 53509
Opmerking
  • Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.